0701075720000-RALLA ASSIALE EGW22-E50-Y

Rondella di spinta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGW22-E50-Y
Rubix:999201229091631
Produttore:0701075720000
EAN:4012802758900
0701075720000-RALLA ASSIALE EGW22-E50-Y
Riepilogo info tecniche
Diametro interno22 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0701075720000-RALLA ASSIALE EGW22-E50-Y


Ralla di strisciamento EGW..-E50, ralle di strisciamento, minima manutenzione, con armatura in acciaio e alveoli per lubrificante
Rondella di spinta, a bassa manutenzione, materiale conforme a ISO 3547-4, con supporto in acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6,3 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza1,5 mm
Materialesupporto in acciaio con strato scorrevole a bassa manutenzione e50 (poliossimetilene pom) — composito metallo/polimero; protezione superficiale (stagno/zinco) conforme a iso 3547-4
Spessore1,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima110 °C
Tipologiarondella di spinta a bassa manutenzione (serie egw, strato scorrevole e50, supporto in acciaio)
Carico statico di base, assiale - C0a106000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,75 IVA esclusa
/ Unità
2,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione