0979170280000-RALLA ASSIALE EGW10-E40

Rondella di spinta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGW10-E40
Rubix:999240213046597
Produttore:0979170280000
EAN:4064327917577
0979170280000-RALLA ASSIALE EGW10-E40
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0979170280000-RALLA ASSIALE EGW10-E40


Rondella di spinta, esente da manutenzione, materiale conforme a ISO 3547-4, con supporto in acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza1,5 mm
Materialeacciaio
Spessore1,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-200 °C
Temperatura massima280 °C
Tipologiasenza manutenzione, rondella di spinta composita metallo/polimero (materiale di scorrimento e40) con supporto in acciaio
Carico statico di base, assiale - C0a58900 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,89 IVA esclusa
/ Unità
1,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione