Riferimenti
INA:EGW18-E40-Z
Rubix:999201229091645
Produttore:0702320080000
EAN:4012802759969


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0702320080000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGW18-E40-Z
Ralla di strisciamento EGW..-E40, ralle di strisciamento, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Rondella di spinta, esente da manutenzione, materiale conforme a ISO 3547-4, con supporto in acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,68 g |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
| Materiale | supporto in acciaio con e40 (strato di scorrimento a base di ptfe) |
| Spessore | 1,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Temperatura minima | -200 °C |
| Temperatura massima | 260 °C |
| Tipologia | rondella di spinta, esente da manutenzione, con supporto in acciaio |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 137000 N |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione