Riferimenti
Permaglide®:SCHEIBE PAW 32 P20
Rubix:999220510006750
Produttore:81894501




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 54 mm |
| Larghezza | 0 mm |
Dettagli del prodotto : RALLA DI STRISCIAMENTO 32X54X1,5 PAW 32 P20
Thrust washer PAW, low maintenance.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,017 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x250x30 mm |
| Diametro interno | 32 mm |
| Diametro esterno | 54 mm |
| Larghezza | 0 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione