Riferimenti
SKF:PCMW 386201.5 E
Rubix:170000000410516
EAN:7316573394594


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 386201.5 E
Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le ralle reggispinta in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori e oscillatori e possono sopportare carichi assiali pesanti. Sono dotate di un foro standard per accogliere un perno o una vite che consentono di evitare la rotazione delle ralle nelle sedi. Grazie alle buone proprietà di dissipazione del calore del materiale, consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 38 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
| Materiale | composito e |
| Spessore | 1,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Temperatura minima | -200 °C |
| Temperatura massima | 250 °C |
| Tipologia | rondella di spinta in composito ptfe 38x62x1.5mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 465000 N |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione