Riferimenti
INA:EGW38-E50-Y
Rubix:999201229092087
Produttore:0708987230000
EAN:4012802757996


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0708987230000-RALLA ASSIALE EGW38-E50-Y
Ralla di strisciamento EGW..-E50, ralle di strisciamento, minima manutenzione, con armatura in acciaio e alveoli per lubrificante
Rondella di spinta, a bassa manutenzione, materiale conforme alla norma ISO 3547-4, con supporto in acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15,14 g |
|---|---|
| Diametro interno | 38 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
| Materiale | composito metallo/polimero (strato di scorrimento e50) con supporto in acciaio; materiale conforme alla norma iso 3547-4 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 110 °C |
| Tipologia | rondella di spinta, a bassa manutenzione (composito metallo/polimero, e50) |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 264000 N |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione