0708985290000-RALLA ASSIALE EGW26-E50-Y

Rondella di spinta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGW26-E50-Y
Rubix:999201229091734
Produttore:0708985290000
EAN:4012802757958
0708985290000-RALLA ASSIALE EGW26-E50-Y
Riepilogo info tecniche
Diametro interno26 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0708985290000-RALLA ASSIALE EGW26-E50-Y


Ralla di strisciamento EGW..-E50, ralle di strisciamento, minima manutenzione, con armatura in acciaio e alveoli per lubrificante
Thrust washer, low-maintenance, material in accordance with ISO 3547-4, with steel backing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,8 g
Diametro interno26 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza1,5 mm
Materialeacciaio
Spessore1,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima110 °C
Carico statico di base, assiale - C0a139000 N
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,10 IVA esclusa
/ Unità
2,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore