0979563410000-RALLA ASSIALE EGW12-E40

Cuscinetti volventi e cuscinetti a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGW12-E40
Rubix:999241022004777
Produttore:0979563410000
EAN:4064328001268
0979563410000-RALLA ASSIALE EGW12-E40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0979563410000-RALLA ASSIALE EGW12-E40


Rondella di spinta, senza manutenzione, materiale conforme alla ISO 3547-4, con supporto in acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza1,5 mm
Materialeacciaio (retro)
Spessore1,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-200 °C
Temperatura massima280 °C
Tipologiarondella di spinta, senza manutenzione, con supporto in acciaio
Carico statico di base, assiale - C0a84800 N
0,94 IVA esclusa
/ Unità
1,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore