Riferimenti
SKF:PCMW 527802 E
Rubix:170000000410520
EAN:7316573388784


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 527802 E
Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le ralle reggispinta in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori e oscillatori e possono sopportare carichi assiali pesanti. Sono dotate di un foro standard per accogliere un perno o una vite che consentono di evitare la rotazione delle ralle nelle sedi. Grazie alle buone proprietà di dissipazione del calore del materiale, consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39 g |
|---|---|
| Diametro interno | 52 mm |
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Materiale | composito e |
| Spessore | 2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Temperatura minima | -200 °C |
| Temperatura massima | 250 °C |
| Tipologia | rondella di spinta composita in ptfe |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 655000 N |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione