0708602380000-RALLA ASSIALE EGW48-E40-B-Y

Rondella di spinta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGW48-E40-B-Y
Rubix:999210326082195
Produttore:0708602380000
EAN:4012802754995
0708602380000-RALLA ASSIALE EGW48-E40-B-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno48 mm
Diametro esterno74 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0708602380000-RALLA ASSIALE EGW48-E40-B-Y


Ralla di strisciamento EGW..-E40-B, ralle di strisciamento, esenti da manutenzione, con armatura in bronzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40,5 g
Diametro interno48 mm
Diametro esterno74 mm
Larghezza2 mm
Materialestrato di scorrimento senza manutenzione e40 con supporto in bronzo (composito metallo/polimero, conforme a iso 3547-4)
Spessore2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-200 °C
Temperatura massima280 °C
Tipologiarondella di spinta, senza manutenzione (composito metallo/polimero)
Carico statico di base, assiale - C0a623000 N
Codice doganale84839089
28,60 IVA esclusa
/ Unità
34,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione