Riferimenti
Glycodur:PXG 325401.5 A
Rubix:160000000406807




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 54 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RALLA ALVEOLATA GLY.PXG 325401.5 A
Rondella reggispinta a bassa manutenzione
Punti di forza
Con lubrificazione iniziale, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico
Applicazioni
Macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Diametro esterno | 54 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
| Materiale | pom |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 365000 N |
| 1,5 mm | |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore