0708734530000-RALLA ASSIALE EGW12-E50-Y

Rondella di spinta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGW12-E50-Y
Rubix:999201229091731
Produttore:0708734530000
EAN:4012802755534
0708734530000-RALLA ASSIALE EGW12-E50-Y
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0708734530000-RALLA ASSIALE EGW12-E50-Y


Ralla di strisciamento EGW..-E50, ralle di strisciamento, minima manutenzione, con armatura in acciaio e alveoli per lubrificante
Rondella di spinta, a bassa manutenzione, materiale conforme alla norma ISO 3547-4, con supporto in acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,8 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza1,5 mm
Materialecomposito metallo/polimero e50 con supporto in acciaio (materiale conforme alla norma iso 3547-4)
Spessore1,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima110 °C
Tipologiarondella di spinta, a bassa manutenzione
Carico statico di base, assiale - C0a47500 N
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione