Riferimenti
Glycodur:PXG 122401.5 F
Rubix:160000000406618




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RALLA GLY.PXG 122401.5 F
Rondella reggispinta che non necessita manutenzione
Punti di forza
Applicazioni generiche a secco, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico, presenza/fornitura di olio, ecc. possono prolungare considerevolmente la vita utile di servizio
Applicazioni
Pompe e valvole, macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
| Materiale | ptfe |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 85000 N |
| 1,5 mm | |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore