Riferimenti
Igus:JTM-2036-015
Rubix:160000000455071


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR JTM-2036-015
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione