Riferimenti
Glycodur:PXG 527802 A
Rubix:160000000406811




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Dettagli del prodotto : RALLA ALVEOLATA GLY.PXG 527802 A
Rondella reggispinta a bassa manutenzione
Punti di forza
Con lubrificazione iniziale, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico
Applicazioni
Macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Diametro interno | 52 mm |
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Materiale | pom |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 655000 N |
| 2 mm | |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione