Riferimenti
INA:EGW52-E50-Y
Rubix:999201229091584
Produttore:0664898900000
EAN:4012802681987


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Dettagli del prodotto : 0664898900000-RALLA ASSIALE EGW52-E50-Y
Ralla di strisciamento EGW..-E50, ralle di strisciamento, minima manutenzione, con armatura in acciaio e alveoli per lubrificante
Rondella di spinta, a bassa manutenzione, materiale conforme alla ISO 3547-4, con supporto in acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31,56 g |
|---|---|
| Diametro interno | 52 mm |
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Materiale | supporto in acciaio con strato di scorrimento e50 (poliossimetilene pom) |
| Spessore | 2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 110 °C |
| Tipologia | rondella di spinta, a bassa manutenzione, con supporto in acciaio (egw..-e50) |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 372000 N |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione