0708985530000-RALLA ASSIALE EGW28-E50-Y

Rondella di spinta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGW28-E50-Y
Rubix:999201229091735
Produttore:0708985530000
EAN:4012802757972
0708985530000-RALLA ASSIALE EGW28-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno48 mm
Larghezza1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0708985530000-RALLA ASSIALE EGW28-E50-Y


Ralla di strisciamento EGW..-E50, ralle di strisciamento, minima manutenzione, con armatura in acciaio e alveoli per lubrificante
Rondella di spinta, a bassa manutenzione, materiale conforme alla norma ISO 3547-4, con supporto in acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9,9 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno48 mm
Larghezza1,5 mm
Materialecomposito metallo/polimero (e50) – strato di scorrimento a base di ptfe su supporto in acciaio
Spessore1,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima110 °C
Tipologiarondella di spinta, composito metallo/polimero a bassa manutenzione con supporto in acciaio
Carico statico di base, assiale - C0a167000 N
Codice doganale84833080
€ 2,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione