BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 325401.5 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PCMW 325401.5 E
Rubix:170000000410514
EAN:7316572898246
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 325401.5 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno32 mm
Diametro esterno54 mm
Larghezza1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 325401.5 E


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le ralle reggispinta in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori e oscillatori e possono sopportare carichi assiali pesanti. Sono dotate di un foro standard per accogliere un perno o una vite che consentono di evitare la rotazione delle ralle nelle sedi. Grazie alle buone proprietà di dissipazione del calore del materiale, consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16,3 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno54 mm
Larghezza1,5 mm
Materialecomposito e
Spessore1,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-200 °C
Temperatura massima250 °C
Tipologiarondella di spinta in composito ptfe
Codice doganale84829900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,13 IVA esclusa
/ Unità
9,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore