Riferimenti
INA:EGW62-E40-Z
Rubix:999201229091693
Produttore:0707060500000
EAN:4012802756678


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Dettagli del prodotto : 0707060500000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGW62-E40-Z
Ralla di strisciamento EGW..-E40, ralle di strisciamento, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Rondella di spinta, esente da manutenzione, materiale conforme a ISO 3547-4, con supporto in acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48,46 g |
|---|---|
| Diametro interno | 62 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Materiale | e40 (composito metallo-polimero esente da manutenzione, a base di ptfe, con supporto in acciaio) |
| Spessore | 2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Temperatura minima | -200 °C |
| Temperatura massima | 280 °C |
| Tipologia | rondella di spinta, esente da manutenzione, con supporto in acciaio |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 836000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione