Riferimenti
Igus:WTM-0509-006
Rubix:160000000455710


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR WTM-0509-006
PFAS-tested: All iglide materials labeled as "PFAS-tested" were tested for the 96 PFAS substances considered critical for the environment and health using the SQP M1227 test method (LC-MS/MS and GC-MS) and do not contain any substances >0. 1% by mass. This category excludes substances from the group of fluoropolymers.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione