0979171500000-RALLA ASSIALE EGW62-E40

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:EGW62-E40-Z
INA:EGW62-E40
Rubix:999240222048977
Produttore:0979171500000
EAN:4064327917584
0979171500000-RALLA ASSIALE EGW62-E40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0979171500000-RALLA ASSIALE EGW62-E40


Rondella di spinta, esente da manutenzione, materiale conforme alla norma ISO 3547-4, con supporto in acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno62 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza2 mm
Materialeacciaio (supporto)
Spessore1,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-200 °C
Temperatura massima280 °C
Tipologiarondella di spinta (esente da manutenzione, strato di scorrimento composito metallo-polimero e40, supporto in acciaio)
Carico statico di base, assiale - C0a836000 N
€ 7,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore