Riferimenti
INA:EGW28-E40
Rubix:999240131055860
Produttore:0979563760000
EAN:4064327937810


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0979563760000-RALLA ASSIALE EGW28-E40
Thrust washer, maintenance-free, material in accordance with ISO 3547-4, with steel backing
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 298000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore