Riferimenti
Permaglide®:SCHEIBE PAW 48 P20
Rubix:999220510006770
Produttore:81897501




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 74 mm |
| Larghezza | 0 mm |
Dettagli del prodotto : RALLA DI STRISCIAMENTO 48X74X2 P20 PAW 48 P20
Thrust washer PAW, low maintenance.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,038 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x250x30 mm |
| Diametro interno | 48 mm |
| Diametro esterno | 74 mm |
| Larghezza | 0 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione