0708984990000-RALLA ASSIALE EGW20-E50-Y

Rondella di spinta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGW20-E50-Y
Rubix:999190500004737
Produttore:0708984990000
EAN:4012802757934
0708984990000-RALLA ASSIALE EGW20-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno36 mm
Larghezza1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0708984990000-RALLA ASSIALE EGW20-E50-Y


Ralla di strisciamento EGW..-E50, ralle di strisciamento, minima manutenzione, con armatura in acciaio e alveoli per lubrificante
Rondella di spinta, a bassa manutenzione, materiale conforme alla norma ISO 3547-4, con supporto in acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,8 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno36 mm
Larghezza1,5 mm
Materialecomposito metallo-polimero e50 su supporto in acciaio
Spessore1,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima110 °C
Tipologiarondella di spinta, a bassa manutenzione, composito metallo-polimero (e50) con supporto in acciaio
Carico statico di base, assiale - C0a98500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1,69 IVA esclusa
/ Unità
2,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione