BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 142601.5 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCMW 142601.5 E
Rubix:170000000410507
EAN:7316573327578
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 142601.5 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 142601.5 E


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le ralle reggispinta in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori e oscillatori e possono sopportare carichi assiali pesanti. Sono dotate di un foro standard per accogliere un perno o una vite che consentono di evitare la rotazione delle ralle nelle sedi. Grazie alle buone proprietà di dissipazione del calore del materiale, consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza1,5 mm
Materialecomposito e
Spessore1,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-200 °C
Temperatura massima250 °C
Tipologiarondella di spinta composita in ptfe
Carico statico di base, assiale - C0a93000 N
Codice doganale84829900
3,64 IVA esclusa
/ Unità
4,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione