Riferimenti
Danfoss:018F4517
Rubix:160000000688852
Produttore:018F4517
EAN:5702428290173
Dettagli del prodotto : COIL BQ024CS 24V 50/60HZ 018F4517
COIL BQ024CS 24V 50/60HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 248 g |
|---|---|
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 85059090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

