081500010-FASCIA SOLLEV.EN1492-1 VIOLA 1 TON. - L1 8150 1-T1
Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8150 1-T1
Rubix:160000000020449
Produttore:081500010
EAN:8014230620251


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Larghezza del nastro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 081500010-FASCIA SOLLEV.EN1492-1 VIOLA 1 TON. - L1 8150 1-T1
Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Punti di forza
Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 240 g |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 1000 kg |
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Larghezza del nastro | 300 mm |
| Lunghezza | 1 m |
| Colore | viola |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore