081530020-FASCIA SOLLEV.EN1492-1 VERDE 2 TON. - L2 8153 2-T2

Brache per sollevamento 2t verde nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:8153 2-T2
Rubix:160000000020460
Produttore:081530020
EAN:8014230355788
081530020-FASCIA SOLLEV.EN1492-1 VERDE 2 TON. - L2 8153 2-T2

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Materialepoliestere ad alta tenacità (pes) 
Larghezza del nastro270 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 081530020-FASCIA SOLLEV.EN1492-1 VERDE 2 TON. - L2 8153 2-T2


Brache per sollevamento 2t verde nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)

Punti di forza

Brache per sollevamento 2t verde nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)

Applicazioni

Accessori per funi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)400x70x65 mm
Peso803 g
Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Materialepoliestere ad alta tenacità (pes) 
Larghezza del nastro270 mm
Lunghezza2 m
Coloreverde
Paese d'origineIT
9,90 IVA esclusa
/ Unità
12,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza