081500020-FASCIA SOLLEV.EN1492-1 VIOLA 1 TON. - L2 8150 2-T1
Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8150 2-T1
Rubix:160000000020451
Produttore:081500020
EAN:8014230355733


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Larghezza del nastro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 081500020-FASCIA SOLLEV.EN1492-1 VIOLA 1 TON. - L2 8150 2-T1
Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Punti di forza
Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 400x40x50 mm |
|---|---|
| Peso | 427 g |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 1000 kg |
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Larghezza del nastro | 300 mm |
| Lunghezza | 2 m |
| Colore | viola |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione