081560020-FASCE SOLLEV.EN1492-1 GIALLO 3 TON. - L2 8156 2-T3
Brache per sollevamento 3t giallo nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8156 2-T3
Rubix:160000000020470
Produttore:081560020
EAN:8014230355832


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Larghezza del nastro | 310 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 081560020-FASCE SOLLEV.EN1492-1 GIALLO 3 TON. - L2 8156 2-T3
Brache per sollevamento 3t giallo nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Punti di forza
Brache per sollevamento 3t giallo nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 400x100x80 mm |
|---|---|
| Peso | 1220 g |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 3000 kg |
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Larghezza del nastro | 310 mm |
| Lunghezza | 2 m |
| Colore | giallo |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore