081500040-FASCE SOLLEV.EN1492-1 VIOLA 1 TON. - L4 8150 4-T1
Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8150 4-T1
Rubix:160000000020454
Produttore:081500040
EAN:8014230355757


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Larghezza del nastro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 081500040-FASCE SOLLEV.EN1492-1 VIOLA 1 TON. - L4 8150 4-T1
Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Punti di forza
Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 500x40x60 mm |
|---|---|
| Peso | 768 g |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 1000 kg |
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Larghezza del nastro | 300 mm |
| Lunghezza | 4 m |
| Colore | viola |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore