081500015-FASCE SOLLEV.EN1492-1 VIOLA 1 TON.- L1,5 8150 1,5-T1

Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:8150 1,5-T1
Rubix:160000000020450
Produttore:081500015
EAN:8014230687308
081500015-FASCE SOLLEV.EN1492-1 VIOLA 1 TON.- L1,5 8150 1,5-T1

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU1000 kg
Materialepoliestere ad alta tenacità (pes) 
Larghezza del nastro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 081500015-FASCE SOLLEV.EN1492-1 VIOLA 1 TON.- L1,5 8150 1,5-T1


Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)

Punti di forza

Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)

Applicazioni

Accessori per funi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)300x40x40 mm
Peso320 g
Carico massimo di utilizzo CMU1000 kg
Materialepoliestere ad alta tenacità (pes) 
Larghezza del nastro30 mm
Lunghezza1,5 m
Coloreviola
Tipologiabraca per sollevamento in nastro piatto (polieseter) uni en 1492-1, tipo b2 (due strati) con asole rinforzate
Paese d'origineIT
4,64 IVA esclusa
/ Unità
5,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza del nastro

Lunghezza