081500005-FASCIA SOLLEV.EN1492-1 VIOLA 1 TON.- L0,5 8150 0,5-T1
Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8150 0,5-T1
Rubix:160000000020448
Produttore:081500005
EAN:8014230758718


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Larghezza del nastro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 081500005-FASCIA SOLLEV.EN1492-1 VIOLA 1 TON.- L0,5 8150 0,5-T1
Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Punti di forza
Brache per sollevamento 1t viola nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso | 140 g |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 1000 kg |
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Larghezza del nastro | 300 mm |
| Lunghezza | 0,5 m |
| Colore | viola |
| Tipologia | braca per sollevamento in nastro piatto a due strati (tipo b2) con asole rinforzate |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione