081530015-FASCE SOLLEV.EN1492-1 VERDE 2 TON.- L1,5 8153 1,5-T2

Brache per sollevamento 2t verde nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:8153 1,5-T2
Rubix:160000000020459
Produttore:081530015
EAN:8014230693026
081530015-FASCE SOLLEV.EN1492-1 VERDE 2 TON.- L1,5 8153 1,5-T2

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Materialepoliestere ad alta tenacità (pes) 
Larghezza del nastro270 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 081530015-FASCE SOLLEV.EN1492-1 VERDE 2 TON.- L1,5 8153 1,5-T2


Brache per sollevamento 2t verde nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)

Punti di forza

Brache per sollevamento 2t verde nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)

Applicazioni

Accessori per funi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)300x70x55 mm
Peso675 g
Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Materialepoliestere ad alta tenacità (pes) 
Larghezza del nastro270 mm
Lunghezza1,5 m
Coloreverde
Paese d'origineIT
7,66 IVA esclusa
/ Unità
9,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza