081560030-FASCIA SOLLEV.EN1492-1 GIALLO 3 TON. - L3 8156 3-T3
Brache per sollevamento 3t giallo nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8156 3-T3
Rubix:160000000020472
Produttore:081560030
EAN:8014230355849


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Larghezza del nastro | 310 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 081560030-FASCIA SOLLEV.EN1492-1 GIALLO 3 TON. - L3 8156 3-T3
Brache per sollevamento 3t giallo nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Punti di forza
Brache per sollevamento 3t giallo nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 500x100x90 mm |
|---|---|
| Peso | 1738 g |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 3000 kg |
| Materiale | poliestere ad alta tenacità (pes) |
| Larghezza del nastro | 310 mm |
| Lunghezza | 3 m |
| Colore | giallo |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore