081560060-FASCE SOLLEV.EN1492-1 GIALLO 3 TON. - L6 8156 6-T3

Brache per sollevamento 3t giallo nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:8156 6-T3
Rubix:160000000020475
Produttore:081560060
EAN:8014230355887
081560060-FASCE SOLLEV.EN1492-1 GIALLO 3 TON. - L6 8156 6-T3

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU3000 kg
Materialepoliestere ad alta tenacità (pes) 
Larghezza del nastro310 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 081560060-FASCE SOLLEV.EN1492-1 GIALLO 3 TON. - L6 8156 6-T3


Brache per sollevamento 3t giallo nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)

Punti di forza

Brache per sollevamento 3t giallo nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)

Applicazioni

Accessori per funi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)585x100x100 mm
Peso3353 g
Carico massimo di utilizzo CMU3000 kg
Materialepoliestere ad alta tenacità (pes) 
Larghezza del nastro310 mm
Lunghezza6 m
Coloregiallo
Paese d'origineIT
35,20 IVA esclusa
/ Unità
42,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza