NASTRO DI SOLLEVAMENTO 842830

Fascia di sollevamento categoria 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:842830
Rubix:170000000534141
EAN:3660338063466
NASTRO DI SOLLEVAMENTO 842830

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Materialetessuto ad alta resistenza
Larghezza del nastro60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI SOLLEVAMENTO 842830


Norma: EN 1492-1

Fasciadi tipo B, 2 bande portanti, anello ripiegato.
Coefficiente di utilizzo: 1:7
Per la vostra sicurezza, proteggete le imbracature. Per la protezione su spigoli vivi, consultateci.
Importante: le lunghezze degli anelli sono state definite in modo tale da rispettare un angolo alfa di apertura compreso tra 10° e 20° durante l'utilizzo delle cinghie. Infatti, un angolo di apertura dell'anello eccessivo provocherebbe l'apertura dell'anello. Al contrario, un angolo insufficiente creerebbe una tensione di flessione a livello dell'asse di sollevamento.

Punti di forza

Ideale per il fissaggio su gancio
Rintracciabilità individuale di ciascun prodotto
(fornito con certificato di conformità)

Applicazioni

Ideali per i settori dell'industria, BTP, costruzione, movimentazione…

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Materialetessuto ad alta resistenza
Larghezza del nastro60 mm
Lunghezza5 m
Coloreverde
24,32 IVA esclusa
/ Unità
29,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Materiale

Larghezza del nastro

Lunghezza

Colore