NASTRO DI SOLLEVAMENTO 842827

Fascia di sollevamento categoria 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:842827
Rubix:170000000534138
EAN:3660338063435
NASTRO DI SOLLEVAMENTO 842827

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Materialetessile
Larghezza del nastro60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI SOLLEVAMENTO 842827


Norma: EN 1492-1

Fasciadi tipo B, 2 bande portanti, anello ripiegato.
Coefficiente di utilizzo: 1:7
Per la vostra sicurezza, proteggete le imbracature. Per la protezione su spigoli vivi, consultateci.
Importante: le lunghezze degli anelli sono state definite in modo tale da rispettare un angolo alfa di apertura compreso tra 10° e 20° durante l'utilizzo delle cinghie. Infatti, un angolo di apertura dell'anello eccessivo provocherebbe l'apertura dell'anello. Al contrario, un angolo insufficiente creerebbe una tensione di flessione a livello dell'asse di sollevamento.

Punti di forza

Ideale per il fissaggio su gancio
Rintracciabilità individuale di ciascun prodotto
(fornito con certificato di conformità)

Applicazioni

Ideali per i settori dell'industria, BTP, costruzione, movimentazione…

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Materialetessile
Larghezza del nastro60 mm
Lunghezza2 m
Coloreverde
13,40 IVA esclusa
/ Unità
16,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Carico massimo di utilizzo CMU

Materiale

Larghezza del nastro

Lunghezza

Colore