PATTINO SFERE CS KWD-025-FNS-C0-N-1 R1651-294-20 FLANGIATO NORMALE
BSHP b. pattino FNS, standard, acciaio, senza catena a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R165129420
Rubix:170000000492597



Dettagli del prodotto : PATTINO SFERE CS KWD-025-FNS-C0-N-1 R1651-294-20 FLANGIATO NORMALE
B. PATTINO CS KWD-025-FNS-C0-N-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 687 g |
|---|---|
| Precarico | c0 µm |
| Larghezza | 70 mm |
| Lunghezza | 86,2 mm |
| Precisione | n |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
