PATTINO FERE CS KWC-020-FNN-C0-N-2 * R1693-894-10 FLANGIATO NORMALE BASSO
BSHP b. runner block FNN, standard, steel, without ball chain
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R169389410
Rubix:999190400009471



Dettagli del prodotto : PATTINO FERE CS KWC-020-FNN-C0-N-2 * R1693-894-10 FLANGIATO NORMALE BASSO
B. RUNNER BLOCK CS KWC-020-FNN-C0-N-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 375 g |
|---|---|
| Precarico | c0 µm |
| Larghezza | 59 mm |
| Lunghezza | 72,5 mm |
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
| Paese d'origine | RO |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 155,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 189,65 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
