Riferimenti
Gandini Fasteners:H 217 FSQ
Rubix:160000000388138

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m85 x 2 |
| Larghezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H 217
Bussola
Bussola H 217 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m85 x 2 |
| Larghezza | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Serie | h |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 1,02 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito