BOMBER CLASSIC HI-VIS YELLOW/BLACK C466YBR # XXL

C466 - Giacca bomber classica Hi-Vis

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:C466YBRXXL
Rubix:999220801003523
EAN:5036108179985
BOMBER CLASSIC HI-VIS YELLOW/BLACK C466YBR # XXL

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzaxs
Classe EN204713
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BOMBER CLASSIC HI-VIS YELLOW/BLACK C466YBR # XXL


Distinguetevi dalla massa con questo classico bomber. È dotato di una fodera in pelliccia staccabile, maniche e colletto staccabili che lo rendono adattabile a tutte le condizioni atmosferiche. Altre caratteristiche sono la tasca per documenti, la tasca di sicurezza sulla manica e i pannelli neri a contrasto.
Impermeabile con cuciture nastrate che impediscono la penetrazione dell'acqua. Nastro riflettente per una maggiore visibilità. Maniche staccabili, fodera di pelliccia e colletto di pelliccia per offrire a chi li indossa opzioni multiple. 8 tasche per un'ampia conservazione. Tasca per il telefono. Tasche con cerniera. Zip a due vie per un accesso facile e veloce. Porta carte d'identità per visualizzare le carte d'identità. Lembo di protezione contro le intemperie sul davanti.
Standard : EN343_31, EN20471_3
Fodera : Pelliccia

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzaxs
Classe EN204713
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionero
74,72 IVA esclusa
/ Unità
91,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza