GIUBBOTTO DA LAVORO 860619

Giacca softshell street'r 2 in 1 (giacca + gilet)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:860619
Rubix:170000000538384
EAN:3660338154430
GIUBBOTTO DA LAVORO 860619
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzal
Classe EN204712
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUBBOTTO DA LAVORO 860619


Giacca Softshell morbida e leggera. La membrana idrorepellente e traspirante integrata nel tessuto rende questo gilet una giacca antivento impermeabile e traspirante. Maniche rimovibili. Collo con zip. Protezione renale posteriore.
Tessuto Softshell laminato a 3 strati. 2 tasche inferiori con cerniera, tasca sul petto, tasca interna..
Membrana esterna 100% poliestere TPU (3000/3000).
Interno 100% poliestere..
RETHIOTEX®, fascia termo-trasferibile con microsfere,.
Conforme alla norma ISO 20471. Standard: EN ISO 20471
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzal
Classe EN204712
Materiale principalepoliestere
Colore secondarioblu navy
Materiale100% poliestere
73,48 IVA esclusa
/ Unità
89,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza