GIACCA PILOT HI-VIS 3 IN-1 ORANGE/NAVY XL PJ50ONR # XL

Giacca da pilota

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:PJ50ONRXL
Rubix:999220711034767
EAN:5036108204458
GIACCA PILOT HI-VIS 3 IN-1 ORANGE/NAVY XL PJ50ONR # XL

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Grandezzaxl
Classe EN204713
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIACCA PILOT HI-VIS 3 IN-1 ORANGE/NAVY XL PJ50ONR # XL


Questa giacca, che offre una protezione versatile e confortevole, è adatta a diversi ambienti di lavoro. La fodera e il colletto in pelliccia staccabili, in combinazione con le maniche con zip, ne fanno un capo estremamente adattabile.

Punti di forza

-Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto
Colletto di pelliccia staccabile
7 tasche per un ampio spazio di archiviazione
Polsini e orlo lavorati a maglia
Maniche staccabili, fodera di pelliccia e colletto di pelliccia offrono opzioni multi-way per chi lo indossa
La giacca può essere indossata in tre modi per un uso multiplo
La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
Zip a due vie per un accesso rapido e facile
Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzaxl
Classe EN204713
Materiale principalecotone
Colore secondarioblu navy
Materiale55% cotone, 45% poliestere (tessuto esterno);100% poliestere (fodera, imbottitura, maniche)
47,52 IVA esclusa
/ Unità
57,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza