Riferimenti
GISS:867633
Rubix:999180200040362
EAN:3660338215896

Documenti
Dettagli del prodotto : GIACCA DA LAVORO 867633
EN ISO 20471
Giacca Softshell. Maniche a giro.
Interno: pile grigio 100% poliestere.
Chiusura centrale con cerniera con cursore semplice reversibile sotto la patta.
Collo alla coreana profilato con sbieco nero.
Bordo delle maniche profilato con sbieco nero, con linguette di chiusura dotate di automatici.
Linguette di fissaggio nel collo e sui polsi per inserimento nel parka/giacca da pioggia G VISION 2.
Bordo inferiore della giacca profilato con sbieco nero. Tessuto:
Softshell stretch, interno in pile. Peso: +/- 310 g/m².
Tessuto rifrangente:
Tessuto rifrangente con microsfere certificato EN ISO 20471. 25 cicli di lavaggio a 40°C (conformemente a quanto disposto dalla norma ISO 6330 4N).
Giacca Softshell. Maniche a giro.
Interno: pile grigio 100% poliestere.
Chiusura centrale con cerniera con cursore semplice reversibile sotto la patta.
Collo alla coreana profilato con sbieco nero.
Bordo delle maniche profilato con sbieco nero, con linguette di chiusura dotate di automatici.
Linguette di fissaggio nel collo e sui polsi per inserimento nel parka/giacca da pioggia G VISION 2.
Bordo inferiore della giacca profilato con sbieco nero. Tessuto:
Softshell stretch, interno in pile. Peso: +/- 310 g/m².
Tessuto rifrangente:
Tessuto rifrangente con microsfere certificato EN ISO 20471. 25 cicli di lavaggio a 40°C (conformemente a quanto disposto dalla norma ISO 6330 4N).
Punti di forza
Può adattarsi al parka/giacca da pioggia G-VISION 2
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | blu navy |
| Grammatura | 310 g/m² |
| Materiale | poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione