GIACCA TRAFFIC HI-VIS YELLOW S460YER # L
S460 - Giacca da traffico ad alta visibilità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Portwest:S460YERL
Rubix:999220801015735
Produttore:S460YERL



Documenti
Dettagli del prodotto : GIACCA TRAFFIC HI-VIS YELLOW S460YER # L
Certificata CE. Impermeabile con cuciture nastrate che impediscono la penetrazione dell'acqua. Finitura del tessuto estremamente idrorepellente: l'acqua forma goccioline e scivola via dalla superficie del tessuto. Nastro riflettente per una maggiore visibilità. Interamente foderata e imbottita per trattenere il calore e aumentare il tepore. Cerniera bidirezionale per un accesso rapido e semplice. 4 tasche per un ampio spazio di stoccaggio. Tasca nascosta per telefono. Tasca interna sul petto. Cappuccio ripiegabile per una funzionalità aggiuntiva.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Classe EN20471 | 3 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | 100% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione