PARKA HI-VIS G-VISION 2 ARANCIONE/BLU TG.XL 884408
GIACCA G-VISION 2 2 in 1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:884408
Rubix:999200605001638
Produttore:884408
EAN:3660338378348



Documenti
Dettagli del prodotto : PARKA HI-VIS G-VISION 2 ARANCIONE/BLU TG.XL 884408
Maniche staccabili con chiusura a zip.
Punti di forza
Tessuto:
Tessuto Oxford 300D 100% poliestere rivestito in poliuretano. Peso: 185 g/mq.
Fodera imbottita nera in 100% poliestere. Peso: 150 g/mq.► Tessuto retroriflettente:
Tessuto retroriflettente con microsfere certificato EN ISO 20471. 25 cicli di lavaggio a 40°C (secondo la norma ISO 6330 4N).
Tessuto Oxford 300D 100% poliestere rivestito in poliuretano. Peso: 185 g/mq.
Fodera imbottita nera in 100% poliestere. Peso: 150 g/mq.► Tessuto retroriflettente:
Tessuto retroriflettente con microsfere certificato EN ISO 20471. 25 cicli di lavaggio a 40°C (secondo la norma ISO 6330 4N).
Applicazioni
CONSERVAZIONE
Deve essere conservato nell'imballaggio originale in un luogo asciutto e al riparo dalla luce del sole.PULIZIA
La pulizia si effettua con un lavaggio a 40°C.Non sono ammessi la clorazione, la stiratura, il lavaggio a secco e l'asciugatura a tamburo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Grammatura | 185 g/m² |
| Materiale | 100% poliestere con rivestimento in poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione