GIACCA SEALTEXâ ULTRA SFODERATA - HI-VIS YELLOW S491YER # XL
S491 - Sealtex Ultra Unlined Jacket
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Portwest:S491YERXL
Rubix:999220801016529
EAN:5036108030644

Documenti
Dettagli del prodotto : GIACCA SEALTEXâ ULTRA SFODERATA - HI-VIS YELLOW S491YER # XL
Impermeabile con cuciture saldate per prevenire la penetrazione dell'acqua. Tessuto traspirante e antivento con proprietà di elasticità meccanica. Finitura del tessuto estremamente idrorepellente: l'acqua forma perle e scivola dalla superficie del tessuto. 2 tasche per riporre oggetti in modo sicuro. Cappuccio riponibile per funzionalità aggiuntiva. Polsini regolabili con bottoni a pressione per una calzata sicura. Patta frontale antivento per protezione dagli agenti atmosferici. Cerniera bidirezionale per un accesso rapido e facile. Nastro riflettente termoapplicato per maggiore visibilità. Realizzata in tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua. Tessuto con fattore UPF 40+ in grado di bloccare il 98% dei raggi UV
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | grigio |
| Respirante | sì |
| Materiale | 100% poliestere, maglia tricot, rivestito in pu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione