Riferimenti
Rif. sostituito:847066
GISS:860632
Rubix:170000000538395
EAN:3660338154546

Documenti
Dettagli del prodotto : GIUBBOTTO DA LAVORO 860632
Norma: EN ISO 20471
Giubbotto con maniche amovibili in tessuto Oxford 100% poliestere rivestimento in poliuretano 200 g/m2. Colori bicolore giallo o arancione e blu ad alta visibilità EN ISO 20471. Fodera corpo: pile. Fodera maniche: imbottitura 100% poliestere. Retroriflettente: fascia in RETHIOTEX® da 5 cm cucita.
Giubbotto con maniche amovibili in tessuto Oxford 100% poliestere rivestimento in poliuretano 200 g/m2. Colori bicolore giallo o arancione e blu ad alta visibilità EN ISO 20471. Fodera corpo: pile. Fodera maniche: imbottitura 100% poliestere. Retroriflettente: fascia in RETHIOTEX® da 5 cm cucita.
Punti di forza
Cuciture completamente sigillate
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | blu navy |
| Grammatura | 200 g/m² |
| Materiale | tessuto oxford 100% poliestere rivestimento in poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione