GIACCA TRAFFIC 7 IN 1 HI-VIS YELLOW S427YER # XL

PORTWEST S427 CAPPOTTO 7 IN 1 HI-VIS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:S427YERXL
Rubix:999220801015171
EAN:5036108154203
GIACCA TRAFFIC 7 IN 1 HI-VIS YELLOW S427YER # XL

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzaxl
Classe EN204713
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIACCA TRAFFIC 7 IN 1 HI-VIS YELLOW S427YER # XL


L'innovativa giacca 7 in 1 è adattabile a qualsiasi situazione. Impermeabile e traspirante secondo i più alti standard EN, la giacca presenta molteplici caratteristiche e vantaggi, come un ampio spazio per riporre gli oggetti, un cappuccio nascosto e un colletto foderato in pile.

Punti di forza

-Certificato CE|Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per evitare la penetrazione dell'acqua|Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto|Nastro riflettente per una maggiore visibilità|La giacca può essere indossata in sette modi per un uso multiplo|Cerniera a due vie per un accesso rapido e facile|Tredici tasche per un ampio spazio di archiviazione|Tasca per il telefono|Anello per la radio per agganciare facilmente una radio|Interno del capo interattivo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzaxl
Classe EN204713
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Grammatura190 g/m²
Materiale100% poliestere a rete (giacca esterna);65% poliestere (giacca interna);35% cotone (giacca interna)
€ 116,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione